Schneider Electric - NSYDPR200D DOBBELPROFIL SKINNE 2 M BORET - NSYDPR200D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181283
Elnummer
2494488
Leverandørens varenummer
NSYDPR200D
Typebeskrivelse
NSYDPR200D
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


