Schneider Electric - NSYDPR60 Dobbel profilskinne600mm - NSYDPR60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 600 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064036
Elnummer
2495445
Leverandørens varenummer
NSYDPR60
Typebeskrivelse
2495445
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
600 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


