Schneider Electric - NSYEB1510D6 JORDINGSBÅND 17X150 - NSYEB1510D6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 17 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480181320
Elnummer
2494489
Leverandørens varenummer
NSYEB1510D6
Typebeskrivelse
2494489
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
17 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
150 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


