Schneider Electric - NSYEB156D6 JORDINGSBÅND 12X150 - NSYEB156D6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 12 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181337
Elnummer
2494490
Leverandørens varenummer
NSYEB156D6
Typebeskrivelse
2494490
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
12 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
0,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


