Schneider Electric - NSYEC1641 FLENSPLATE 2-DELT 16X4 - NSYEC1641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 1600 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126401
Elnummer
2492854
Leverandørens varenummer
NSYEC1641
Typebeskrivelse
NSYEC1641
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
1600 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


