Schneider Electric - NSYEC1661 1 hulls flensplate 1600x600 SF - NSYEC1661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 1600 mm
Høyde - 35 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126425
Elnummer
2495010
Leverandørens varenummer
NSYEC1661
Typebeskrivelse
NSYEC1661
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
1600 mm
Høyde:
35 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
345 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


