Schneider Electric - NSYEC1662 2 hulls flensplate 1600x600 SF - NSYEC1662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 1600 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126531
Elnummer
2495011
Leverandørens varenummer
NSYEC1662
Typebeskrivelse
NSYEC1662
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
1600 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


