Schneider Electric - NSYEC35 Tett flenspl 300x500 SF - NSYEC35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 300 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485125930
Elnummer
2495012
Leverandørens varenummer
NSYEC35
Typebeskrivelse
NSYEC35
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
300 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
406 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


