Schneider Electric - NSYEC36 Tett flenspl 300x600 SF - NSYEC36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 300 mm
Høyde - 25 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485125947
Elnummer
2495013
Leverandørens varenummer
NSYEC36
Typebeskrivelse
NSYEC36
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
300 mm
Høyde:
25 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
515 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


