Schneider Electric - NSYEC381 FLENSPLATE 300X800 SF - NSYEC381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 300 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480211515
Elnummer
2403494
Leverandørens varenummer
NSYEC381
Typebeskrivelse
NSYEC381
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
300 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
650 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


