Schneider Electric - NSYEC6102 2 hulls flensplate 600x1000 SF - NSYEC6102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 444 mm
Høyde - 24 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064104
Elnummer
2495024
Leverandørens varenummer
NSYEC6102
Typebeskrivelse
NSYEC6102
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
444 mm
Høyde:
24 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
1000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


