Schneider Electric - NSYEC612 Tett flenspl 600x1200 SF - NSYEC612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 600 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064111
Elnummer
2495025
Leverandørens varenummer
NSYEC612
Typebeskrivelse
2495025
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
600 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
1106 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


