Schneider Electric - NSYEC761 FLENSPLATE 700X600 SF - NSYEC761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 700 mm
Høyde - 600 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480211492
Elnummer
2403496
Leverandørens varenummer
NSYEC761
Typebeskrivelse
NSYEC761
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
700 mm
Høyde:
600 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
0 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


