Schneider Electric - NSYEC862 FLENSPLATE 3-DELT 8X6 - NSYEC862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 800 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126470
Elnummer
2492877
Leverandørens varenummer
NSYEC862
Typebeskrivelse
NSYEC862
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
800 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
620 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
Ja
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


