Schneider Electric - NSYECAV300 Avdeknplate ventilert f/veggsk - NSYECAV300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 2
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480170355
Elnummer
6993751
Leverandørens varenummer
NSYECAV300
Typebeskrivelse
6993751
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
2
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
108 mm
Høyde:
55 mm
Diameter:
5 mm
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.


