Schneider Electric - NSYECV881 Vent flenspl. 1 hull 800x800 - NSYECV881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 800 mm
Høyde - 22 mm
Antall kontaktåpninger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064272
Elnummer
2495041
Leverandørens varenummer
NSYECV881
Typebeskrivelse
2495041
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
800 mm
Høyde:
22 mm
Antall kontaktåpninger:
1
Tykkelse:
644 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
6...6


