Schneider Electric - NSYEDCOC 2 jordskinner m/fester - NSYEDCOC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 20 mm
Høyde - 110 mm
Dybde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480181597
Elnummer
2495474
Leverandørens varenummer
NSYEDCOC
Typebeskrivelse
NSYEDCOC
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
20 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
24 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


