Schneider Electric - NSYEL136D6 JORDLISSE - NSYEL136D6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 10 mm
Høyde - 130 mm
Dybde - 1 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181610
Elnummer
2494493
Leverandørens varenummer
NSYEL136D6
Typebeskrivelse
NSYEL136D6
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
10 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
1 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


