Schneider Electric - NSYEL166D6 JORDLISSE - NSYEL166D6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 10 mm
Høyde - 160 mm
Dybde - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181627
Elnummer
2494494
Leverandørens varenummer
NSYEL166D6
Typebeskrivelse
2494494
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
10 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
0,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


