Schneider Electric - NSYEL2510D6 JORDLISSE - NSYEL2510D6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYEL2510D6 JORDLISSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordingsbånd

  • Bredde - 10 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Dybde - 0,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480181665

Elnummer

2494495

Leverandørens varenummer

NSYEL2510D6

Typebeskrivelse

2494495

Modell / utførelse:

Jordingsbånd

Bredde:

10 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

0,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.