Schneider Electric - NSYEUVD Universal festebrakett for rac - NSYEUVD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480172151
Elnummer
6993783
Leverandørens varenummer
NSYEUVD
Typebeskrivelse
6993783
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
172 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Kabelstøtte for teleskopisk renne. Plaststrimmel for føring av kablene mellom rammen og teleskoptilbehøret. Leveres med festemateriell som trengs for installasjon. Bakre kabelsupport for å feste kabler på i åpen plass bak i skapet. Universal festebrakett for å montere tilbehør i 19’’ skapet.


