Schneider Electric - NSYEX206 Avst. stykke M6 høyde 20 - NSYEX206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480148927
Elnummer
2495500
Leverandørens varenummer
NSYEX206
Typebeskrivelse
NSYEX206
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
145 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


