Schneider Electric - NSYFB BRAKETT M/SKRUER F/ALU - NSYFB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480181962
Elnummer
2494497
Leverandørens varenummer
NSYFB
Typebeskrivelse
2494497
Modell / utførelse:
Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


