Schneider Electric - NSYFCG120 Kabelføring bunn senter 1200 - NSYFCG120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 1200 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064456
Elnummer
2495050
Leverandørens varenummer
NSYFCG120
Typebeskrivelse
2495050
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
1200 mm
Høyde:
40 mm
Borehull, senteravstand:
1150 mm
Materialtykkelse:
4 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


