Schneider Electric - NSYFCG80 Kabelføring bunn senter 800 - NSYFCG80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064487
Elnummer
2495053
Leverandørens varenummer
NSYFCG80
Typebeskrivelse
NSYFCG80
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
800 mm
Høyde:
40 mm
Borehull, senteravstand:
750 mm
Materialtykkelse:
4 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


