Schneider Electric - NSYFXT6040 HYLLE 480X290MM - NSYFXT6040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 482 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480064494
Elnummer
2492885
Leverandørens varenummer
NSYFXT6040
Typebeskrivelse
NSYFXT6040
Modell / utførelse:
Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
482 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
290 mm
Maks belastning:
150 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


