Schneider Electric - NSYFXT8040 HYLLE 680X290MM - NSYFXT8040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 682 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064524
Elnummer
2492888
Leverandørens varenummer
NSYFXT8040
Typebeskrivelse
NSYFXT8040
Modell / utførelse:
Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
682 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
290 mm
Maks belastning:
150 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


