Schneider Electric - NSYGB140 Hyllefeste 2-punkts hylle 2U - NSYGB140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial SM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480066757
Elnummer
6993753
Leverandørens varenummer
NSYGB140
Typebeskrivelse
6993753
Modell / utførelse:
19" vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
150 mm
Maks belastning:
30 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


