Schneider Electric - NSYHLCR50 TRAVERS 500MM - NSYHLCR50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064562
Elnummer
2492892
Leverandørens varenummer
NSYHLCR50
Typebeskrivelse
2492892
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
475 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


