Schneider Electric - NSYHLCR60 TRAVERS 600MM - NSYHLCR60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064579
Elnummer
2492893
Leverandørens varenummer
NSYHLCR60
Typebeskrivelse
NSYHLCR60
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
575 mm
Maks belastning:
500 kg
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0


