Schneider Electric - NSYID166 Innerdør SF SM 1600x600 - NSYID166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126999
Elnummer
2495054
Leverandørens varenummer
NSYID166
Typebeskrivelse
NSYID166
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1600 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
19,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


