Schneider Electric - NSYID188 LÅSINSATS INNERDØR 18X8 - NSYID188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 1800 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485127026
Elnummer
2492897
Leverandørens varenummer
NSYID188
Typebeskrivelse
NSYID188
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


