Schneider Electric - NSYID2010 LÅSINSATS INNERDØR 20X10 - NSYID2010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1000 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485127064
Elnummer
2492898
Leverandørens varenummer
NSYID2010
Typebeskrivelse
2492898
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
19,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


