Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYIN405E1 LÅSINNSATS M/405E - NSYIN405E1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYIN405E1 LÅSINNSATS M/405E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylinder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480064753

Elnummer

2492905

Leverandørens varenummer

NSYIN405E1

Typebeskrivelse

2492905

Modell / utførelse:

Sylinder

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.