Schneider Electric - NSYLSUP 6 braketter for lütze - NSYLSUP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480065262
Elnummer
2495070
Leverandørens varenummer
NSYLSUP
Typebeskrivelse
2495070
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
60 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


