Schneider Electric - NSYMA48 INSP.LUKE VINDU 800X400 - NSYMA48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182587
Elnummer
2494561
Leverandørens varenummer
NSYMA48
Typebeskrivelse
2494561
Bredde:
800 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
60 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


