Schneider Electric - NSYMA58 INSP.LUKE VINDU 800X500 - NSYMA58
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182617
Elnummer
2494564
Leverandørens varenummer
NSYMA58
Typebeskrivelse
2494564
Bredde:
800 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
60 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


