Schneider Electric - NSYMBC106 Bakre deksel . 1000x600 - NSYMBC106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480065279
Elnummer
2495071
Leverandørens varenummer
NSYMBC106
Typebeskrivelse
2495071
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Type overflate:
Galvanisert
Farge:
Grå
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


