Schneider Electric - NSYMCDFIX 6 fester for kabelkanal - NSYMCDFIX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480065385
Elnummer
2495082
Leverandørens varenummer
NSYMCDFIX
Typebeskrivelse
NSYMCDFIX
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
155 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
145 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


