Schneider Electric - NSYMCOD264 STYREPULT RAL7032 B=600 - NSYMCOD264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styretavle
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480065392
Elnummer
2492932
Leverandørens varenummer
NSYMCOD264
Typebeskrivelse
2492932
Modell / utførelse:
Styretavle
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


