Schneider Electric - NSYMD43 DIN-SKINNE STATIV - NSYMD43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182822
Elnummer
2494574
Leverandørens varenummer
NSYMD43
Typebeskrivelse
NSYMD43
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


