Schneider Electric - NSYMD54 DIN-SKINNE STATIV - NSYMD54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182839
Elnummer
2494575
Leverandørens varenummer
NSYMD54
Typebeskrivelse
2494575
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


