Schneider Electric - NSYMD86 DIN-SKINNE STATIV - NSYMD86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480182877
Elnummer
2494579
Leverandørens varenummer
NSYMD86
Typebeskrivelse
2494579
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


