Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYMDVR12 VERTIKAL SKINNE 1200MM - NSYMDVR12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYMDVR12 VERTIKAL SKINNE 1200MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480182891

Elnummer

2494581

Leverandørens varenummer

NSYMDVR12

Typebeskrivelse

NSYMDVR12

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

25 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

15 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien