Schneider Electric - NSYMDVR3M ALU SKINNE L=3M - NSYMDVR3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182914
Elnummer
2494583
Leverandørens varenummer
NSYMDVR3M
Typebeskrivelse
NSYMDVR3M
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
3000 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


