Schneider Electric - NSYMDVR7 ALU SKINNE H700 - NSYMDVR7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182952
Elnummer
2494587
Leverandørens varenummer
NSYMDVR7
Typebeskrivelse
2494587
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


