Schneider Electric - NSYMDVR8 ALU SKINNE H800 - NSYMDVR8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480182969
Elnummer
2494588
Leverandørens varenummer
NSYMDVR8
Typebeskrivelse
2494588
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


