Schneider Electric - NSYMF108 MONTASJEPLATE 1000X800 - NSYMF108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 950 mm
Bredde - 750 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183003
Elnummer
2494591
Leverandørens varenummer
NSYMF108
Typebeskrivelse
2494591
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
950 mm
Bredde:
750 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


