Schneider Electric - NSYMF1210 MONTASJEPLATE 1200X1000 - NSYMF1210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1150 mm
Bredde - 950 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183010
Elnummer
2494592
Leverandørens varenummer
NSYMF1210
Typebeskrivelse
NSYMF1210
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1150 mm
Bredde:
950 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


