Schneider Electric - NSYMF64 MONTASJEPLATE 600X400 - NSYMF64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 550 mm
Bredde - 350 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183089
Elnummer
2494599
Leverandørens varenummer
NSYMF64
Typebeskrivelse
NSYMF64
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
550 mm
Bredde:
350 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


